Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES MB404248 Nauhaharja 3/16 W 48 tuuman pituus 2 tuumaa | AA8DEX 18A535

TANIS BRUSHES MB404248 Nauhaharja, 3/16 W, 48 tuuman pituus, 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8DEX Malli: MB404248Ristiviite: 18A535

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaRuostumaton teräs
Taustakorkeus (tuumaa)7/32
Taustaleveys (tuumaa)3/16
Harjaksen väriHarmaa
Täytä tyyppi0.006 "Puristettu ruostumaton teräs
Kokonaispituus48 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)2
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaHarjaksen väriTäytä tyyppiKokonaispituusYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES MB404012 Nauhaharja 3/16 W 12 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8DEN 18A527 MB404012Ruostumaton teräsHarmaa0.004 "Puristettu ruostumaton teräs12 "1€41.75
TANIS BRUSHES MB404024 Nauhaharja 3/16 W 24 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8DEP 18A528 MB404024Ruostumaton teräsHarmaa0.004 "Puristettu ruostumaton teräs24 "1€83.46
TANIS BRUSHES MB404048 Nauhaharja 3/16 W 48 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8DEQ 18A529 MB404048Ruostumaton teräsHarmaa0.004 "Puristettu ruostumaton teräs48 "1€166.98
TANIS BRUSHES MB404060 Nauhaharja 3/16 W 60 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8DER 18A530 MB404060Ruostumaton teräsHarmaa0.004 "Puristettu ruostumaton teräs60 "1€208.69
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB404084 Nauhaharja 3/16 W 84 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8DET 18A531 MB404084Ruostumaton teräsHarmaa0.004 "Puristettu ruostumaton teräs84 "1€292.03
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB404096 Nauhaharja 3/16 W 96 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8DEU 18A532 MB404096Ruostumaton teräsHarmaa0.004 "Puristettu ruostumaton teräs96 "1€318.03
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB404212 Nauhaharja 3/16 W 12 tuuman pituus trimmaus 2 tuumaa | AA8DEV 18A533 MB404212Ruostumaton teräsHarmaa0.006 "Puristettu ruostumaton teräs12 "2€45.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES MB404248 Nauhaharja, 3/16 W, 48 tuuman pituus, 2 tuumaa
€182.73 / yksikkö