Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMAKÄSITTELY 2GHV1 jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 12 tuumaa | AB9YJJ

AIR HANDLER Kiinteä 2GHV1-kennosuodatin 12 x 24 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YJJ Malli: 2GHV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.30 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kennosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus45%
Lopullinen suositeltu vastus1.50 tuuman WC
Runko / otsikkomateriaaliKorroosiota kestävä teräs
YlätunnisteYksi
Alkuperäinen vastus0.32 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Media-alue25 sq ft.
Merv9
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko12x24x12
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6012
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Otsikon koko (13/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen vastusMaks. LämpötilaMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELI 2GHV5 Jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AB9YJL 2GHV50.32 tuuman WC180-astetta F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€170.34
ILMAKÄSITTELY 2GHV9, jäykkä kennosuodatin 20 x 24 x 12 tuumaa | AB9YJN 2GHV90.32 tuuman WC180-astetta F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€173.95
ILMAKÄSITTELY 2GHW5 jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 12 tuumaa | AB9YJT 2GHW50.32 tuuman WC180-astetta F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "€235.19
ILMAKÄSITTELIJÄ 2JTY6 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AC2FUX 2 JTY60.32 tuuman WC180-astetta F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "€172.16
ILMAKÄSITTELIJÄ 2JTY8 jäykkä kennosuodatin 20 x 24 x 12 tuumaa | AC2FUY 2 JTY80.32 tuuman WC150-astetta F48 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "€220.63
ILMAKÄSITTELY 2JUF3 jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa | AC2FVX 2 JUF30.42 tuuman WC150-astetta F15 sq ft.6"12x24x612 "24 "€164.55
ILMAKÄSITTELY 4YVA2 jäykkä kennosuodatin 12 x 24 x 12 tuumaa | AE2PQM 4YVA20.14 tuuman WC180-astetta F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "€16.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER Kiinteä 2GHV1-kennosuodatin 12 x 24 x 12 tuumaa
€164.30 / yksikkö