Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES MB101048 Strip Brush 7/16w 48 Inch Length Trim 8 Inch - Pack Of 10 | AA8DVM 18A856

TANIS BRUSHES MB101048 nauhaharja, 7/16w, 48 tuuman pituus, 8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8DVM Malli: MB101048Ristiviite: 18A856

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,353.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaGalvanisoitu teräs
Taustakorkeus (tuumaa)7/16
Taustaleveys (tuumaa)7/16
Harjaksen väriMusta
Täytä tyyppi0.045 "Puristettu nailon
Kokonaispituus48 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)8
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Täytä tyyppiKokonaispituusYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES MB250012 Nauhaharja 1/8 W 12 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZP 18A412 MB2500121/81/80.006 "Puristettu nailon12 "3/4€46.00
TANIS BRUSHES MB250024 Nauhaharja 1/8 W 24 tuumaa Pituus Trim3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZQ 18A413 MB2500241/81/80.006 "Puristettu nailon24 "3/4€85.25
TANIS BRUSHES MB250048 Nauhaharja 1/8 W 48 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZR 18A414 MB2500481/81/80.006 Puristettu nailon48 "3/4€170.39
TANIS BRUSHES MB250060 Nauhaharja 1/8 W 60 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZT 18A415 MB2500601/81/80.006 "Puristettu nailon60 "3/4€213.10
TANIS BRUSHES MB250084 Nauhaharja 1/8 W 84 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZU 18A416 MB2500841/81/80.006 "Puristettu nailon84 "3/4€298.45
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB250096 Nauhaharja 1/8 W 96 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZV 18A417 MB2500961/81/80.006 "Puristettu nailon96 "3/4€346.71
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB250212 Nauhaharja 1/8 W 12 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8CZW 18A418 MB2502121/81/80.008 "Puristettu nailon12 "1€46.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES MB101048 nauhaharja, 7/16w, 48 tuuman pituus, 8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€1,353.52 / yksikkö