Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 06251 Putkiharja 1 Harjan pituus | AH8WUU 39AL15

TANIS BRUSHES 06251 Putkiharja 1 Harjan pituus

Varastossa
Tuote: AH8WUU Malli: 06251Ristiviite: 39AL15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriHopea
HarjasmateriaaliJohdin
Harja Dia.1 / 4 "
Harjan pituus1"
HarjatyyppiLyhyt kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus3.25 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSoikea
Kokonaispituus6.5 "
Leikkauksen pituus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TANIS BRUSHES 05164 Power Tube Brush 2-1/2 Harjan pituus | AH8WUT 39AL14 051641.5 "2.5 "2.5 "JohdinSuoraan5.5 "1"€7.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 06251 Putkiharja 1 Harjan pituus
€11.27 / yksikkö