Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 05164 Power Tube Brush 2-1/2 Harjan pituus | AH8WUT 39AL14

TANIS BRUSHES 05164 Tehoputkiharja 2-1/2 harjan pituus

Varastossa
Tuote: AH8WUT Malli: 05164Ristiviite: 39AL14

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriHopea
HarjasmateriaaliJohdin
Harja Dia.1.5 "
Harjan pituus2.5 "
HarjatyyppiLyhyt kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus2.5 "
Kahva materiaaliJohdin
Kahvan tyyppiSuoraan
Kokonaispituus5.5 "
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TANIS BRUSHES 06251 Putkiharja 1 Harjan pituus | AH8WUU 39AL15 062511 / 4 "1"3.25 "MuoviSoikea6.5 "1 / 8 "€11.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 05164 Tehoputkiharja 2-1/2 harjan pituus
€7.30 / yksikkö