Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 400760 Koneruuvi Tasainen, 1/4-20 X 1-1/4 Pituus, 100Pk | AE4FRM 5JY23

TAMPER-PRUF SCREW 400760 Koneruuvi litteä, 1/4-20 x 1-1/4 pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4FRM Malli: 400760Ristiviite: 5JY23

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT27
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.507 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400760 Koneruuvi litteä, 1/4-20 x 1-1/4 pituus, 100 pk
€28.21 /pakkaus