Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF SCREW 122010 Machine Screw Flat, 1/4-20 X 1 Length, 25Pk | AE4FUD 5JY61

TAMPER-PRUF SCREW 122010 Koneruuvi litteä, 1/4-20 x 1 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4FUD Malli: 122010Ristiviite: 5JY61

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#14
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.452-0.507 "
Pään korkeus0.153 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 122010 Koneruuvi litteä, 1/4-20 x 1 pituus, 25 pk
€20.70 /pakkaus