Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC T137923 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 3kVA | BC7QYG

ACME ELECTRIC T137923 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 3kVA

Varastossa
Tuote: BC7QYG Malli: T137923

Hanki se heinäkuu 13, keskiviikkonespäivä

€ 679.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus60 Hz
Korkeus8.68 "
kVA-luokitus3 kVA
Pituus3.88 "
Maks. Lämpötila115 astettarees C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 V X 480 V
Toisiojännite24 / 48V
Leveys4.08 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 240 X 480 V ensiöjännite, 24/48 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteToisiojänniteEnsiöjänniteVA-luokitusSyvyysLämpötila NouseKorkeusLeveys Hinta
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T18104712 / 24 VAC--50VA3.05 "80 astettarees C6.41 "3.14 "€ 246.94
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T18104812 / 24 VAC--100VA3.67 "80 astettarees C7.16 "3.89 "€ 153.88
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T18104912 / 24 VAC--150VA3.67 "80 astettarees C7.16 "3.89 "€ 210.95
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T18105416 / 32 VAC--50VA3.05 "80 astettarees C6.41 "3.14 "€ 274.25
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T18105516 / 32 VAC--100VA3.67 "80 astettarees C7.16 "3.89 "€ 238.89
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T18105616 / 32 VAC--150VA3.67 "80 astettarees C7.16 "3.89 "€ 272.07
ACME ELECTRIC T113076 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 3kVA | BC7PFX T113076-16 / 32V120 X 240 V---11.5 "10.31 "€ 635.56

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC T137923 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 3kVA
€ 679.08 / yksikkö