Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 121890 Koneruuvi Tasainen, 10-24 X 3/4 pituus, 25Pk | AE4FTL 5JY45

TAMPER-PRUF SCREW 121890 Koneruuvi litteä, 10-24 x 3/4 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4FTL Malli: 121890Ristiviite: 5JY45
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
€15.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#10
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.340-0.385 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121890 Koneruuvi litteä, 10-24 x 3/4 pituus, 25 pk
€15.91 /pakkaus