Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RPY 20HJ79

TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1

Varastossa
Tuote: AF6RPY Malli: LTRO243T-1Ristiviite: 20HJ79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan veden katkaisu
OhjausElektroninen
Kotelon väriMusta
Kotelon syvyys (tuumaa)1-13/16
Kotelon korkeus (tuumaa)3.5
Kotelon tyyppiNEMA 1
Kotelon leveys (tuumaa)1-13/16
Tulojännite24 VAC
Kytkinten lukumäärä1
Toiminta-alue3 / 4 "
Releet5 ampeeria 24 VAC: lla
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heitto
TyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9032896060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimen johtimet (riviliittimet)
    • Erityisominaisuudet: Huoltonäyttö-LED

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)TulojänniteHinta
TACO LTA0243S-2 Matalan veden katkaisu Npt Elektroninen Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80 LTA0243S-235.754-13/3224 VAC€206.67
TACO LTA1203S-2 Matalan veden katkaisu Npt Elektroninen Nema 1 | AF6RQA 20HJ81 LTA1203S-235.754-13/32120 VAC€203.60
TACO LFA0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13/3224 VAC€337.96
TACO LFA1203S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQC 20HJ83 LFA1203S-135.754-13/32120 VAC€337.96
TACO LFM0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQD 20HJ84 LFM0243S-135.754-13/3224 VAC€368.69
TACO LFM1203S-1 Matala veden katkaisu Npt Elektroninen Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13/32120 VAC€368.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1
€202.97 / yksikkö