Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO LTA0243S-2 Matalan veden katkaisu Npt Elektroninen Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80

TACO LTA0243S-2 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1

Varastossa
Tuote: AF6RPZ Malli: LTA0243S-2Ristiviite: 20HJ80
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
€206.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan veden katkaisu
OhjausElektroninen
Kotelon väriVihreä
Kotelon syvyys (tuumaa)3
Kotelon korkeus (tuumaa)5.75
Kotelon tyyppiNEMA 1
Kotelon leveys (tuumaa)4-13/32
Tulojännite24 VAC
Kytkinten lukumäärä1
Toiminta-alue3 / 4 "
Releet7.5 ampeeria 120 VAC: iin
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heitto
TyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9032896060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimen johtimet (riviliittimet)
    • Erityisominaisuudet: Huoltonäyttö-LED

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)TulojänniteHinta
TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RPY 20HJ79 LTRO243T-11-13/163.51-13/1624 VAC€202.97
TACO LTA1203S-2 Matalan veden katkaisu Npt Elektroninen Nema 1 | AF6RQA 20HJ81 LTA1203S-235.754-13/32120 VAC€203.60
TACO LFA0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13/3224 VAC€337.96
TACO LFA1203S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQC 20HJ83 LFA1203S-135.754-13/32120 VAC€337.96
TACO LFM0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQD 20HJ84 LFM0243S-135.754-13/3224 VAC€368.69
TACO LFM1203S-1 Matala veden katkaisu Npt Elektroninen Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13/32120 VAC€368.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO LTA0243S-2 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1
€206.67 / yksikkö