Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO LFA1203S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQC 20HJ83

TACO LFA1203S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1

Varastossa
Tuote: AF6RQC Malli: LFA1203S-1Ristiviite: 20HJ83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan veden katkaisu
OhjausElektroninen
Kotelon väriVihreä
Kotelon syvyys (tuumaa)3
Kotelon korkeus (tuumaa)5.75
Kotelon tyyppiNEMA 1
Kotelon leveys (tuumaa)4-13/32
Tulojännite120 VAC
Kytkinten lukumäärä1
Toiminta-alue3 / 4 "
Releet7.5 ampeeria 120 VAC: lla
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heitto
TyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9032896060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimen johtimet (riviliittimet)
    • Erityisominaisuudet: Huoltonäyttö-LED

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)TulojänniteHinta
TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RPY 20HJ79 LTRO243T-11-13/163.51-13/1624 VAC€199.07
TACO LTA0243S-2 Matalan veden katkaisu Npt Elektroninen Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80 LTA0243S-235.754-13/3224 VAC€203.60
TACO LTA1203S-2 Matalan veden katkaisu Npt Elektroninen Nema 1 | AF6RQA 20HJ81 LTA1203S-235.754-13/32120 VAC€203.60
TACO LFA0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13/3224 VAC€332.94
TACO LFM0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQD 20HJ84 LFM0243S-135.754-13/3224 VAC€363.25
TACO LFM1203S-1 Matala veden katkaisu Npt Elektroninen Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13/32120 VAC€363.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO LFA1203S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1
€332.94 / yksikkö