Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9870 Virtajohto 8.2 jalkaa 1 mm 10a H05vv-f Musta | AG7FZK 6PYE9

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9870 virtajohto 8.2 jalkaa 1 mm 10a H05vv-f musta

Varastossa
Tuote: AG7FZK Malli: AP9870Ristiviite: 6PYE9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Liittimen pääIEC C13
Johdon pituus8.2ft.
Mittari / kapellimestari1mm
Takki väriMusta
Maks. Vahvistimet10
NEC-johdonimitysH05VV-F
NEMA-pistokkeen määrityksetIEC-320 C14
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetShapeTemp. alueHinta
APC SCHNEIDER ELECTRIC AP9896 Virtajohto 8ft 12/3 24a Sjt Musta | AG7FYX 6PYD7 AP98968ft.12/324SJTL6-30PPyöreä-€88.88
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9871 Virtajohto 12ft 12/3 16a Sjt Musta | AG7FYY 6PYD8 AP987112ft.12/316SJTL6-20PPyöreä32 astetta 113 astetta F€92.53
APC SCHNEIDER ELECTRIC AP9876 Virtajohto 8.2 jalkaa 1.5 mm 16a H05vv-f Musta | AG7FYZ 6PYD9 AP98768.2ft.1.5mm16H05VV-FIEC-309 16APyöreä32 astetta 113 astetta F€128.84
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9875 Virtajohto 8.2 jalkaa 1.5 mm 16a H05vv-f Musta | AG7FZA 6PYE0 AP98758.2ft.1.5mm16H05VV-FSchuko CEE 7 / EU1-16PPyöreä32 astetta 113 astetta F€80.96
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9887 Virtajohto 15 jalkaa 14/3 16a H05vv-f Musta | AG7FZB 6PYE1 AP988715ft.14/316H05VV-FIEC-320 C20Pyöreä-€262.64
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9877 Virtajohto 6.5ft 12/3 16a Sjt Musta | AG7FZC 6PYE2 AP98776.5ft.12/316SJTIEC-320 C20Pyöreä-€75.40
APC SCHNEIDER ELECTRIC AP9892 Virtajohto 2ft 1.5mm 16a H05vv-f Musta | AG7FZD 6PYE3 AP98922ft.1.5mm16H05VV-FIEC-320 C20Pyöreä158-astetta F€39.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9870 virtajohto 8.2 jalkaa 1 mm 10a H05vv-f musta
€52.16 / yksikkö