Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄN ANTURI DST10 Näytteenottoputki 10 jalkaa AC6QWE 35Z778

SYSTEM SENSOR DST10 näytteenottoputki 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6QWE Malli: DST10Ristiviite: 35Z778
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
€49.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottoputki
Kanavan leveys8-12 jalkaa.
Kosteusalue0 - 95% suhteellinen kosteus
AsennusYhdistetään savunilmaisimeen
Pakollinen numero1
Putken pituus10 Ft.
TyyppiPalovaroitin
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan leveysPituusHinta
JÄRJESTELMÄN ANTURI DST1.5 Näyteputken pituus 18 tuumaa | AB9ZFK 2GWL2 DST1.51-2 jalkaa.18 "€15.65
JÄRJESTELMÄN ANTURI DST3 Näytteenottoputken pituus 36 tuumaa | AB9ZFL 2GWL3 DST32-4 jalkaa.36 "€20.21
JÄRJESTELMÄN ANTURI DST5 Näytteenottoputken pituus 60 tuumaa | AB9ZFM 2GWL4 DST54-8 jalkaa.60 "€24.43
JÄRJESTELMÄANTURI DST1 Näytteenottoputki 1 jalkaa AC6QWD 35Z777 DST1Jopa 1ft.-€12.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR DST10 näytteenottoputki 10 jalkaa
€49.60 / yksikkö