Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄANTURI DST1 Näytteenottoputki 1 jalkaa AC6QWD 35Z777

SYSTEM SENSOR DST1 näytteenottoputki 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6QWD Malli: DST1Ristiviite: 35Z777
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
€12.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottoputki
Kanavan leveysJopa 1ft.
Kosteusalue0 - 95% suhteellinen kosteus
AsennusYhdistetään savunilmaisimeen
Pakollinen numero1
Putken pituus1 Ft.
TyyppiPalovaroitin
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan leveysPituusHinta
JÄRJESTELMÄN ANTURI DST1.5 Näyteputken pituus 18 tuumaa | AB9ZFK 2GWL2 DST1.51-2 jalkaa.18 "€15.65
JÄRJESTELMÄN ANTURI DST3 Näytteenottoputken pituus 36 tuumaa | AB9ZFL 2GWL3 DST32-4 jalkaa.36 "€20.21
JÄRJESTELMÄN ANTURI DST5 Näytteenottoputken pituus 60 tuumaa | AB9ZFM 2GWL4 DST54-8 jalkaa.60 "€24.43
JÄRJESTELMÄN ANTURI DST10 Näytteenottoputki 10 jalkaa AC6QWE 35Z778 DST108-12 jalkaa.-€49.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR DST1 näytteenottoputki 1 jalkaa
€12.60 / yksikkö