Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS S-6080 Ultra Sense hana messinki kromi 3-1 / 2 tuumaa | AF8CXQ 24VL30

SYMMONS S-6080 Ultra Sense -hana, messinki kromi 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8CXQ Malli: S-6080Ristiviite: 24VL30
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
€1,200.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
NoudattaminenGSA hyväksytty
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Kahvan tyyppiUltra Sense -akkuanturi
Reikien lukumäärä1
Asuin / kaupallinenKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.86
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiReikien lukumääräAnturialueHinta
SYMMONS S-20-2-IPS-1.5 Symmetrix WC-hana messinkikromi | AB7ZKK 24VL34 S-20-2-IPS-1.5---€264.97
SYMMONS S-254-LWG-1.5 Symmetrix-wc-hana Br 2-17/27 tuumaa | AF8CXL 24VL25 S-254-LWG-1.5Ranteen toiminta2-€542.30
SYMMONS S-20-IPS-1.5 Symmetrix-pesuhana Br 6-13 / 16 tuumaa | AF8CXN 24VL27 S-20-IPS-1.5Yksi vipu2Lämpötilaraja Pysäytä€242.35
SYMMONS S-71 yhden pultin annosteluhana Br 5-13 / 64 tuumaa | AF8CXP 24VL28 S-71Nappi1Määräaikainen pysäytys€253.10
SYMMONS S-250-2-LWG Symmetrix-pesuhana messinkikromi | AF8CXR 24VL32 S-250-2-LWGRanneke2-€352.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS S-6080 Ultra Sense -hana, messinki kromi 3-1/2 tuumaa
€1,200.36 / yksikkö