Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS S-20-IPS-1.5 Symmetrix-pesuhana Br 6-13 / 16 tuumaa | AF8CXN 24VL27

SYMMONS S-20-IPS-1.5 Symmetrix WC-hana Br 6-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8CXN Malli: S-20-IPS-1.5Ristiviite: 24VL27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
NoudattaminenGSA hyväksytty
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Kahvan tyyppiYksi vipu
Reikien lukumäärä2
Asuin / kaupallinenKaupallinen
AnturialueLämpötilaraja Pysäytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiReikien lukumääräAnturialueHinta
SYMMONS S-20-2-IPS-1.5 Symmetrix WC-hana messinkikromi | AB7ZKK 24VL34 S-20-2-IPS-1.5---€264.97
SYMMONS S-254-LWG-1.5 Symmetrix-wc-hana Br 2-17/27 tuumaa | AF8CXL 24VL25 S-254-LWG-1.5Ranteen toiminta2-€542.30
SYMMONS S-71 yhden pultin annosteluhana Br 5-13 / 64 tuumaa | AF8CXP 24VL28 S-71Nappi1Määräaikainen pysäytys€253.10
SYMMONS S-6080 Ultra Sense hana messinki kromi 3-1 / 2 tuumaa | AF8CXQ 24VL30 S-6080Ultra Sense -akkuanturi1-€1,200.36
SYMMONS S-250-2-LWG Symmetrix-pesuhana messinkikromi | AF8CXR 24VL32 S-250-2-LWGRanneke2-€352.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS S-20-IPS-1.5 Symmetrix WC-hana Br 6-13/16 tuumaa
€242.35 / yksikkö