KERN AND SOHN 317-sarjan alumiinisuojatut kotelot


Suodattaa
Case Materiaali: Alumiini
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
317-009-600
1 - 500 mg€18.94
B
317-010-600
1g€18.94
C
317-110-600
1Kg€36.53
D
317-020-600
2g€23.00
E
317-120-600
2Kg€43.30
F
317-030-600
5g€20.30
G
317-130-600
5Kg€71.71
H
317-040-600
10g€20.30
I
317-140-600
10Kg€101.48
J
317-050-600
20g€20.30
Tarjouspyyntö
K
317-150-600
20Kg€142.07
L
317-060-600
50g€18.94
M
317-160-600
50Kg€412.69
Tarjouspyyntö
N
317-070-600
100g€18.94
O
317-080-600
200g€18.94
P
317-090-600
500g€25.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?