Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS KN-4 Symmetrix patruuna muovi 2-39/64 tuumaa | AB7ZKN 24VL56

SYMMONS KN-4 Symmetrix muovikasetti 2-39/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7ZKN Malli: KN-4Ristiviite: 24VL56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivipuinen kasetti
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS KN-4 Symmetrix muovikasetti 2-39/64 tuumaa
€73.64 / yksikkö