SQUARE D QO240H miniatyyri katkaisija, 40A, 2P, 10kA keskeytysluokitus | CE6HPZ

SQUARE D QO240H miniatyyri katkaisija, 40A, 2P, 10kA keskeytysluokitus

Tuote: CE6HPZ Malli: QO240H

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria40
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QO240H -katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi sähköisissä ohjauspaneeleissa ja keskuksissa suojaamaan herkkiä virtapiirejä ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Lämpö-magneettinen laukaisu reagoi välittömästi voimakkaisiin ylijännitteisiin, mutta välttää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa
    • Lasikuitutäytteinen kovamuovinen muovirakenne tarjoaa suojan pölyltä ja roskilta sekä iskuilta
    • Laatikkoliittimet helpottavat johdotusta ja pistorasiat helpottavat asennusta
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QO115K-pistorasia, 10kAIC, 240 V, 15A, 1-napainen | CE6HNR QO115K151120€167.01
SQUARE D QO120K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL kauko-ohjattu katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
SQUARE D QO130K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2-napainen vakiolaukaisukytkin, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 pienoiskatkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO240H miniatyyri katkaisija, 40A, 2P, 10kA keskeytysluokitus