SWEEPEX VSB-048 Forklift-mnt -poraharja 48 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AF4DVL 8TJV1

SWEEPEX VSB-048 Forklift-mnt Swper harja 48 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4DVL Malli: VSB-048Ristiviite: 8TJV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€842.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukkikiinnitteinen lakaisuharja
Harjan leveys48 "
AsennusHaarukataskut lukitusruuveilla
Rivien määrä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)127.64
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (8 ")
    • Maks. Haarukan avaaminen (5-1 / 4 "x 1-5 / 8")
    • Lakaisukoneiden kokonaissyvyys (10 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaiskorkeus (10 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaisleveys (48 ")
    • Alamerkki: VALUSWEEP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX VSB-060 Forklift-mnt -poraharja 60 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AF4DVM 8TJV2 VSB-06060 "€1,057.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX VSB-048 Forklift-mnt Swper harja 48 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus
€842.03 / yksikkö