SWEEPEX VSB-060 Forklift-mnt -poraharja 60 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AF4DVM 8TJV2

SWEEPEX VSB-060 Forklift-mnt Swper harja 60 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4DVM Malli: VSB-060Ristiviite: 8TJV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€973.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukkikiinnitteinen lakaisuharja
Harjan leveys60 "
AsennusHaarukataskut lukitusruuveilla
Rivien määrä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.49
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (8 ")
    • Maks. Haarukan avaaminen (5-1 / 4 "x 1-5 / 8")
    • Lakaisukoneiden kokonaissyvyys (10 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaiskorkeus (10 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaisleveys (60 ")
    • Alamerkki: VALUSWEEP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX VSB-048 Forklift-mnt -poraharja 48 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AF4DVL 8TJV1 VSB-04848 "€797.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX VSB-060 Forklift-mnt Swper harja 60 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus
€973.69 / yksikkö