Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGD21206GR00 Mopipää Medium Green | AF3NUZ 8A637

RUBBERMAID FGD21206GR00 Moppipää Keskivihreä

Varastossa
Tuote: AF3NUZ Malli: FGD21206GR00Ristiviite: 8A637

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€21.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoita moppi
PerusmateriaaliPuuvilla
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiSivuportti
Kuiva paino8-16 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko1"
PestäväKyllä
Pituus31 "- 37"
MateriaaliPuuvilla / synteettinen sekoitus
Mop-tyylijono
kerros4
Leveys5 1/2 - 6 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliVäriYhteyden tyyppiKuiva painoPääpannan kokoPituusHinta
RUBBERMAID FGD21206RD00 Mopipää Medium Red | AF3NVA 8A639 FGD21206RD00PuuvillapunainenSivuportti8-16 oz.1"31 "- 37"€21.39
RUBBERMAID FGD21306WH00 Blend Mop Wet Large Valkoinen | AF3NVB 8A640 FGD21306WH00PuuvillaValkoinenSivuportti16-22 oz.1"35 "- 41"€26.29
RUBBERMAID FGE23800BL00 Blend Mop Wet Medium Sininen | AF4EJW 8TPK3 FGE23800BL00PuuvillasininenKiinnitä Syle22-28 oz.Yleismaailmallinen39 "- 45"€23.39
RUBBERMAID FGD21306RD00 Blend Mop Wet Large Punainen | AF4EWQ 8UK78 FGD21306RD00PuuvillapunainenSivuportti16-22 oz.1"35 "- 41"€26.29
RUBBERMAID FGD21306BL00 sekoitusmoppi märkä suuri sininen 4 kerrosta | AF4KLD 8ZCR9 FGD21306BL00RaionsininenSivuportti16-22 oz.1"35 "- 41"€26.29
RUBBERMAID FGD21206BL00 Blend Mop Wet Medium Blue 4 -kerros | AF4LGU 9ACA9 FGD21206BL00RaionsininenSivuportti8-16 oz.1"31 "- 37"€21.39
RUBBERMAID FGD21306GR00 Blend Moppi Suuri vihreä | AF4TQT 9JW92 FGD21306GR00PuuvillaVihreäSivuportti16-22 oz.1"35 "- 41"€26.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGD21206GR00 Moppipää Keskivihreä
€21.39 / yksikkö