SUREBONDER PRO8000A -liimapistoolin kuuma sulatus 5.5 lb / h 180w | AF7GJM 20YV42

SUREBONDER PRO8000A-liimapistooli kuumasulate 5.5 lb./h. 180w

Tuote: AF7GJM Malli: PRO8000ARistiviite: 20YV42

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapistooli
RuokkiaLaukaista
ToimintoKeskikokoiset sovellukset, sulaa Jopa 5.5 lb./h.
Liimapuikon kapasiteetti7 / 16 "
Käyttölämpötila.400-astetta F
ulostulo5.5 paunaa / tunti
Koko7 / 16 "
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Työkalun pituus9"
Työkalun paino1.3 lb
TyyppiKuuma sula
Jännite110
Watts180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8516790000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Metallilankajalusta lisättyä vakautta varten, virtakytkin, ergonominen pitkä liipaisin, integroitu pistoolin tasapainotuskiinnitysreikä, vaihdettavaa suutinta voidaan käyttää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKäyttölämpötila.ulostuloKokoTyökalun pituusTyökalun painoWattsHinta
SUREBONDER PRO2-220 -liimapistooli, kuuma sulaa 8 lb / h. 220w | AF7GJN 20YV44 PRO2-220Suuremmat sovellukset, sulaa Jopa 8 lb./h.220 astetta 400 astetta F8 paunaa / tunti7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb220€312.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUREBONDER PRO8000A-liimapistooli kuumasulate 5.5 lb./h. 180w