Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUREBONDER PRO2-220 -liimapistooli, kuuma sulaa 8 lb / h. 220w | AF7GJN 20YV44

SUREBONDER PRO2-220-liimapistooli kuumasulate 8 lb./h. 220w

Varastossa
Tuote: AF7GJN Malli: PRO2-220Ristiviite: 20YV44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapistooli
RuokkiaLaukaista
ToimintoSuuremmat sovellukset, sulaa Jopa 8 lb./h.
Liimapuikon kapasiteetti7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Käyttölämpötila.220 astetta 400 astetta F
ulostulo8 paunaa / tunti
Koko7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Työkalun pituus10.5 "
Työkalun paino1.45 lb
TyyppiKuuma sula
Jännite110
Watts220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7865
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8516790000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä lämpötilan säätökiekko, metallilankajalusta lisättyä vakautta varten, virtakytkin, ergonominen pitkä liipaisin, integroitu pistoolin tasapainottimen kiinnitysreikä, iskujen säätöruuvi liiman ulostuloa varten, vaihdettavaa suutinta voidaan käyttää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKäyttölämpötila.ulostuloKokoTyökalun pituusTyökalun painoWattsHinta
SUREBONDER PRO8000A -liimapistoolin kuuma sulatus 5.5 lb / h 180w | AF7GJM 20YV42 PRO8000AKeskikokoiset sovellukset, sulaa Jopa 5.5 lb./h.400-astetta F5.5 paunaa / tunti7 / 16 "9"1.3 lb180-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUREBONDER PRO2-220-liimapistooli kuumasulate 8 lb./h. 220w
€312.34 / yksikkö