QORPAK CAP-00355 Sulkeminen 33-400 Valkoinen - Pakkaus 1000 | AD4NET 41U511

QORPAK CAP-00355 Sulkeminen 33-400 Valkoinen - Pakkaus 1000

Varastossa
Tuote: AD4NET Malli: CAP-00355Ristiviite: 41U511

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,248.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriValkoinen
VuorausF1410
Materiaalipolypropeeni
Kaulakoko33-400
Ruuvin suljinkoko33-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: F1410 Liner

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuorausHinta
QORPAK CAP-00359 Sulkeminen 33-400 Valkoinen - Pakkaus 5000 | AD4NEU 41U512 CAP-00359PE Foam€618.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00355 Sulkeminen 33-400 Valkoinen - Pakkaus 1000
€2,248.46 / yksikkö