Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 708441 kohdapeilin keskikannatin | AF7HVB 21DJ53

VELVAC 708441 Pistepeilin keskiteline

Varastossa
Tuote: AF7HVB Malli: 708441Ristiviite: 21DJ53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpot Peili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiKeskikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VELVAC 708442 kohdapeilin keskikannatin | AF7HVC 21DJ54 708442Musta€43.23
VELVAC 708453 kohdapeilin keskiteline | AF7HVF 21DJ57 708453Hopea€83.20
VELVAC 708455 kohdapeilin keskiteline | AF7HVG 21DJ58 708455Musta€94.50
VELVAC 708473 Keskipeili Keskikiinnitys | AF7HVJ 21DJ60 708473Hopea€41.37
VELVAC 708476 kohdapeilin keskikannatin | AF7HVK 21DJ61 708476Hopea€60.73
VELVAC 708478 kohdapeilin keskikannatin | AF7HVL 21DJ62 708478Hopea€57.32
VELVAC 708479 Keskipeili Keskikiinnitys | AF7HVM 21DJ63 708479Musta€46.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 708441 Pistepeilin keskiteline
€45.29 / yksikkö