Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 03825 Universal Hana-avain, 3/4 - 1-1/2 tuuman koko | AD6MDA 45W754

SUPERIOR TOOL 03825 universaali hanaavain, koko 3/4 - 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MDA Malli: 03825Ristiviite: 45W754

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali hana-avain
Koko3/4 to 1-1/2"
rakentaminenAlumiini
Aseman koko1/4 "ja 3/8"
ToimintoKäytä hanamutterien ja vesihanojen asentamiseen ja poistamiseen
Korkeus7"
Pituus1.55 "
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus2.125 "
Socket-koko3/4 to 1-1/2"
Tilavuuspaino0.6586
Leveys3.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 03825 universaali hanaavain, koko 3/4 - 1-1/2 tuumaa
€35.75 / yksikkö