SUPER-STRUT X201HDG-kulmaliitos, 90 astetta, kuumasinkitty

Tuote: CF4YGC Malli: X201HDG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma sovitus
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräLeveysHinta
SUPER-STRUT AB214EG Kulmaliitin, 90 astetta, sinkitty | CF4XWK AB214EGSähkösinkitty4-1 / 8 "3 1 / 2 "Teräs51-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB216 kulma-asennus, 90 astetta | CF4XYN AB216-4-1 / 8 "-Teräs53-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT X204 Kulmaliitin | CF4XZK X204Kulta sinkitty3-3 / 4 "-Teräs46-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB-227SS-316 Kulmaliitin, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF4YAD AB-227SS-316--3"Ruostumaton teräs2--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB-203SS-316 Kulmaliitin, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF4YAE AB-203SS-316--1-5 / 8 "Ruostumaton teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT X299EG Kulmaliitin, 90 astetta, sinkitty | CF4YAR X299EGSähkösinkitty2-5 / 8 "1-5 / 8 "Teräs21-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT X204HDG kulmaliitin, 90 astetta, kuumasinkitty | CF4YDL X204HDG-3-3 / 4 "6-3 / 8 "Teräs-1-7 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT X201HDG-kulmaliitos, 90 astetta, kuumasinkitty