SUPER-STRUT X299EG Kulmaliitin, 90 astetta, sähkösinkitty

Tuote: CF4YAR Malli: X299EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma sovitus
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Korkeus2-5 / 8 "
Pituus1-5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä2
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräLeveysHinta
SUPER-STRUT AB214EG Kulmaliitin, 90 astetta, sinkitty | CF4XWK AB214EGSähkösinkitty4-1 / 8 "3 1 / 2 "Teräs51-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB216 kulma-asennus, 90 astetta | CF4XYN AB216-4-1 / 8 "-Teräs53-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT X204 Kulmaliitin | CF4XZK X204Kulta sinkitty3-3 / 4 "-Teräs46-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB-227SS-316 Kulmaliitin, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF4YAD AB-227SS-316--3"Ruostumaton teräs2--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB-203SS-316 Kulmaliitin, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF4YAE AB-203SS-316--1-5 / 8 "Ruostumaton teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT X204HDG kulmaliitin, 90 astetta, kuumasinkitty | CF4YDL X204HDG-3-3 / 4 "6-3 / 8 "Teräs-1-7 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT X201HDG kulmaliitin, 90 astetta, kuumasinkitty | CF4YGC X201HDGKuumasinkitty--Teräs---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT X299EG Kulmaliitin, 90 astetta, sähkösinkitty