Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT U501 -kanavapuristin U-tyylinen kulta | AC2ACB 2HCJ4

SUPER-STRUT U501 Channel Beam Clamp U-tyylinen kultainen

Varastossa
Tuote: AC2ACB Malli: U501Ristiviite: 2HCJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan palkkikiinnike
VäriKulta
Syvyys2-25 / 64 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
TyyppiU-tyyli, käytettäväksi A & B-sarjan kanavien kanssa
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT U510 -kanavapidike Z-tyylinen kulta | AC2ACC 2HCJ5 U5101.7 "Z-tyyli, käytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa1.5 "€21.00
SUPER-STRUT 512-U -kanavainen kannatinpidike pidä kultaa | AC2ACD 2HCJ6 512-U1-1 / 8 "Pidä painettuna, käytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa1.5 "€6.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT U501 Channel Beam Clamp U-tyylinen kultainen
€13.55 / yksikkö