Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT 512-U -kanavainen kannatinpidike pidä kultaa | AC2ACD 2HCJ6

SUPER-STRUT 512-U-kanavainen palkkikiinnike, pidä alhaalla kultaa

Varastossa
Tuote: AC2ACD Malli: 512-URistiviite: 2HCJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan palkkikiinnike
VäriKulta
Syvyys1-1 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
TyyppiPidä painettuna, käytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT U501 -kanavapuristin U-tyylinen kulta | AC2ACB 2HCJ4 U5012-25 / 64 "U-tyyli, käytettäväksi A & B-sarjan kanavien kanssa3"€11.55
SUPER-STRUT U510 -kanavapidike Z-tyylinen kulta | AC2ACC 2HCJ5 U5101.7 "Z-tyyli, käytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa1.5 "€20.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT 512-U-kanavainen palkkikiinnike, pidä alhaalla kultaa
€5.38 / yksikkö