AUTOQUIP STN-084-0140-DL saksinostopöytä, 72 tuuman alustan leveys, 96.5 tuuman korkeus, 14000 6 lbs Kapasiteetti | CGXNUMXBWH

AUTOQUIP STN-084-0140-DL saksinostopöytä, alustan leveys 72 tuumaa, korkeus 96.5 tuumaa, kapasiteetti 14000 XNUMX paunaa

Tuote: CG6BWH Malli: STN-084-0140-DL

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus266 "
Pohjan leveys42 "
Kantavuus14000 lbs.
Alennettu korkeus12.5 "
Max. Alustan pituus300 "
Max. Alustan leveys72 "
Min. Alustan pituus266 "
Min. Alustan leveys42 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä4
Korotettu korkeus96.5 "
Aika:66 sekuntia.
Matkan pituus84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAika:Pohjan pituusKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysMoottori HPHinta
AUTOQUIP STN-012-0300-DL saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 24.5 tuuman korkeus, 30000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRW STN-012-0300-DL13 sekuntia.122 "30000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0400-DL saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 27.62 tuuman korkeus, 40000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRX STN-012-0400-DL15 sekuntia.122 "40000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0450-DL saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 30.87 tuuman korkeus, 45000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRY STN-012-0450-DL18 sekuntia.122 "45000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0470-DL Saksilautapöytä, 60 tuuman alustan leveys, 24.62 tuuman korkeus, 47000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRZ STN-012-0470-DL20 sekuntia.122 "47000 paunaa.144 "60 "122 "42 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0500-DL saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 33.62 tuuman korkeus, 50000 paunaa Kapasiteetti | CG6BTA STN-012-0500-DL20 sekuntia.122 "50000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0550-DL saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 37 tuuman korkeus, 55000 paunaa Kapasiteetti | CG6BTB STN-012-0550-DL22 sekuntia.122 "55000 paunaa.144 "60 "122 "42 "5-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0600-DL saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 27.75 tuuman korkeus, 60000 paunaa Kapasiteetti | CG6BTC STN-012-0600-DL24 sekuntia.122 "60000 paunaa.144 "60 "122 "42 "5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP STN-084-0140-DL saksinostopöytä, alustan leveys 72 tuumaa, korkeus 96.5 tuumaa, kapasiteetti 14000 XNUMX paunaa