SUPER-STRUT E1493/811/4 kuusiokantainen ruuvi, koko 3/8 x 1-1/4 tuumaa

Tuote: CF6AUW Malli: E1493/811/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus1-1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko3/8 x 1 1/4 "
Kierteen koko3 / 8 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT E1491/43/4 Kuusiokantaruuvi, 1/4 x 3/4 tuumaa | CF6AUX E1491/43/43 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT E1491/41 kuusiokantainen ruuvi, 1/4 x 1 tuuman koko | CF6AUY E1491 / 411"1 / 4 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E1493/811/4 kuusiokantainen ruuvi, koko 3/8 x 1-1/4 tuumaa