SUPER-STRUT E1491/43/4 kuusiokantainen ruuvi, koko 1/4 x 3/4 tuumaa

Tuote: CF6AUX Malli: E1491/43/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT E1493/811/4 Kuusiokantaruuvi, 3/8 x 1-1/4 tuumaa Koko | CF6AUW E1493/811/41-1 / 4 "3/8 x 1 1/4 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT E1491/41 kuusiokantainen ruuvi, 1/4 x 1 tuuman koko | CF6AUY E1491 / 411"1 / 4 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E1491/43/4 kuusiokantainen ruuvi, koko 1/4 x 3/4 tuumaa