SUPER-STRUT E145-5/16 kuusiomutteri, koko 5/16 tuumaa

Tuote: CF6AQL Malli: E145-5/16
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus17 / 64 "
MateriaaliTeräs
Koko5 / 16 "
Kierteen koko5 / 16-18
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E145-5/16 kuusiomutteri, koko 5/16 tuumaa