SUPER-STRUT B1400HS 20PG jousikanava - ura, teräs, esisinkitty, 14 ga mittari, 20 jalkaa kokonaispituus, hopea | CU4XBV 3ULX1

SUPER-STRUT B1400HS 20PG Strut Channel - ura, teräs, esisinkitty, 14 ga mittari, 20 jalkaa kokonaispituus, hopea

Varastossa
Tuote: CU4XBV Malli: B1400HS 20PGRistiviite: 3ULX1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuen kanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SUPER-STRUT A1200S 10SS Strut Channel - Urattu, 304 ruostumaton teräs, kiillotettu, 12 ga Gauge, pitkä ura | CU4XBU 3ULW8 A1200S 10SSMitata€1,522.96
SUPER-STRUT B1400HS 20 Strut Channel - Urattu, Teräs, Sinkitty, 14 ga Gauge, 20 ft kokonaispituus, hopea | CU4XBX 3ULX3 B1400HS 20Tuen kanava€193.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT B1400HS 20PG Strut Channel - ura, teräs, esisinkitty, 14 ga mittari, 20 jalkaa kokonaispituus, hopea
€108.18 / yksikkö