METRO SECMLAB / US24FA / TB93050NAT Wire Security Cart 2 -hylly 39x24 | AF6AKU 9UAF4

METRO SECMLAB/US24FA/TB93050NAT lankaturvakärry 2 hylly 39x24

Varastossa
Tuote: AF6AKU Malli: SECMLAB/US24FA/TB93050NATRistiviite: 9UAF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,597.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoturvakori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Kahva mukanaEi
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Verkkokoko2 "x 2"
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.18
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
METRO SEC63EC -langan turvakärry 900 paunaa. 36x30 tuumaa | AC2ALR 2HEF7 SEC63EC(2) Käännä900 lb67 15 / 16 "40.75 "33.5 "36 "30 "€2,665.23
METRO SEC66EC -langan turvakärry 900 paunaa. 60x30 tuumaa | AC2ALU 2HEF9 SEC66EC(2) Käännä900 lb67 15 / 16 "65 "33.5 "60 "30 "€2,600.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SECMLAB/US24FA/TB93050NAT lankaturvakärry 2 hylly 39x24
€2,597.25 / yksikkö