SUPER-STRUT B1400HS 20 Strut Channel - Urattu, Teräs, Sinkitty, 14 ga Gauge, 20 ft kokonaispituus, hopea | CU4XBX 3ULX3

SUPER-STRUT B1400HS 20 Strut Channel - Slotted, Steel, Zinc-Plated, 14 ga Gauge, 20 ft Overall Length, Silver

Varastossa
Tuote: CU4XBX Model: B1400HS 20Ristiviite: 3ULX3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuen kanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SUPER-STRUT A1200S 10SS Strut Channel - Urattu, 304 ruostumaton teräs, kiillotettu, 12 ga Gauge, pitkä ura | CU4XBU 3ULW8 A1200S 10SSMitata€1,522.96
SUPER-STRUT B1400HS 20PG jousikanava - ura, teräs, esisinkitty, 14 ga mittari, 20 jalkaa kokonaispituus, hopea | CU4XBV 3ULX1 B1400HS 20PGTuen kanava€108.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT B1400HS 20 Strut Channel - Slotted, Steel, Zinc-Plated, 14 ga Gauge, 20 ft Overall Length, Silver
€193.15 / yksikkö