SUPER-STRUT AP232FL kanavan tasoitustolppapohja

Tuote: CF4ZVB Malli: AP232FL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan postikanta
VäriKulta
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus3-1 / 2 "
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä8
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusReikien lukumääräLeveysHinta
SUPER-STRUT AP234FL kanavan tasoitustolppapohja | CF4ZUW AP234FL-Kulta sinkitty1-5 / 8 "8"63-1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AP234FL-EG Kanavan tasoitustolppa, sähkösinkitty | CF4ZUX AP234FL-EG-Sähkösinkitty1-5 / 8 "8"63-1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AP232FLHDG kanavan tasoitustolppa, kuumasinkitty | CF4ZVA AP232FLHDG-Kuumasinkitty3-1 / 2 "1-11 / 16 "81-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AP232FL-EG kanavan tasoitustolppa, sähkösinkitty | CF4ZVC AP232FL-EGHopeaSähkösinkitty3-1 / 2 "8"83"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AP232FL kanavan tasoitustolppapohja