SUPER-STRUT AB219M kanavaliitoslevy | CF4XVT

SUPER-STRUT AB219M kanavan liitäntälevy

Tuote: CF4XVT Malli: AB219M
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan liitäntälevy
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.1-5 / 8 "
Reikien lukumäärä3
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusMateriaaliPaksuusTyyppiHinta
SUPER-STRUT AB207 Suora 3-reikäinen liitoslevy kulta | AB9ZVY 2HAF4 AB2071.62 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Tasainen suora, 3 reikää€8.37
SUPER-STRUT AB220 Liitäntälevy Tee 4 reikää kulta | AB9ZWA 2HAF6 AB2203.5 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Tasainen tee, 4 reikää€12.13
SUPER-STRUT AB253 Liitäntälevy, 5 reikää kulta | AB9ZWC 2HAF8 AB2535.38 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Litteä risti, 5 reikää€16.55
SUPER-STRUT AB261 Liitäntälevy Web T 5 reikää kulta | AB9ZWF 2HAJ2 AB2615.38 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Litteä verkko T, 5 reikää€26.93
SUPER-STRUT AB206 Liitäntälevy 2 reikää kulta | AB9ZWG 2HAJ4 AB2063.5 "Kulta1-5 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1/4Tasainen suora, 2 reikää€6.46
SUPER-STRUT AB263 Liitäntälevyn kulma 5 reikää kulta | AB9ZWH 2HAJ5 AB2635.38 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Tasainen kulma, 5 reikää€34.68
SUPER-STRUT AB 206EG Liitäntälevy 2 reikää hopea | AB9ZWJ 2HAJ7 AB 206EG3.5 "Hopea1-5 / 8 "Sähkösinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1/4Tasainen suora, 2 reikää€5.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB219M kanavan liitäntälevy