Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AB261 Liitäntälevy Web T 5 reikää kulta | AB9ZWF 2HAJ2

SUPER-STRUT AB261 Liitoslevy Web T 5 reikää kultaa

Varastossa
Tuote: AB9ZWF Malli: AB261Ristiviite: 2HAJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan liitäntälevy
VäriKulta
Syvyys5-3 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus1 / 4 "
TyyppiLitteä verkko T, 5 reikää
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusMateriaaliPaksuusTyyppiHinta
SUPER-STRUT AB207 Suora 3-reikäinen liitoslevy kulta | AB9ZVY 2HAF4 AB2071.62 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Tasainen suora, 3 reikää€8.37
SUPER-STRUT AB220 Liitäntälevy Tee 4 reikää kulta | AB9ZWA 2HAF6 AB2203.5 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Tasainen tee, 4 reikää€12.13
SUPER-STRUT AB253 Liitäntälevy, 5 reikää kulta | AB9ZWC 2HAF8 AB2535.38 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Litteä risti, 5 reikää€16.55
SUPER-STRUT AB206 Liitäntälevy 2 reikää kulta | AB9ZWG 2HAJ4 AB2063.5 "Kulta1-5 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1/4Tasainen suora, 2 reikää€6.46
SUPER-STRUT AB263 Liitäntälevyn kulma 5 reikää kulta | AB9ZWH 2HAJ5 AB2635.38 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Tasainen kulma, 5 reikää€34.68
SUPER-STRUT AB 206EG Liitäntälevy 2 reikää hopea | AB9ZWJ 2HAJ7 AB 206EG3.5 "Hopea1-5 / 8 "Sähkösinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs1/4Tasainen suora, 2 reikää€5.04
SUPER-STRUT X207 -liitoslevy, suora 4 reikää kulta | AB9ZWK 2HAJ8 X2071.62 "Kulta7-1 / 4 "Kulta sinkitty7.25 "Kuumavalssattu hiiliteräs1 / 4 "Tasainen suora, 4 reikää€11.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB261 Liitoslevy Web T 5 reikää kultaa
€26.93 / yksikkö