SUPER-STRUT AB100-7/16-20 kanavamutteri, 7/16-20 tuuman koko | CF4ZLE

SUPER-STRUT AB100-7/16-20 kanavamutteri, koko 7/16-20 tuumaa

Tuote: CF4ZLE Malli: AB100-7/16-20
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Korkeus0.358 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko7. - 16 "
Leveys1.338 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT AB100-3/8SS-kanavamutteri, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4ZLF AB100-3/8SSRuostumaton teräs3 / 8-16-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB100-3/4-kanavainen mutteri, 3/4 tuuman koko | CF4ZLG AB100-3 / 4Teräs3. - 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB100-1/4SS-kanavamutteri, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4ZLH AB100-1/4SSRuostumaton teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB100-1/2-kanavainen mutteri, 1/2 tuuman koko | CF4ZLJ AB100-1 / 2Teräs1 / 2-13-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB100-7/16-20 kanavamutteri, koko 7/16-20 tuumaa