SUPER-STRUT AB-213SS kanavakannatin, ruostumatonta terästä

Tuote: CF4ZLY Malli: AB-213SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Korkeus4-1 / 8 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Reikien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräLeveysHinta
SUPER-STRUT S-217HDG-kanavakiinnike, kuumasinkitty | CF4XZD S-217HDGKuumasinkitty--Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S205 -kanavakiinnike, 90 astetta | CF4XZH S205Kulta sinkitty-10-1 / 2 "Teräs-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S204 -kanavakiinnike, 90 astetta | CF4XZL S204Kulta sinkitty-8-1 / 2 "Teräs-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S201L-12-kanavateline, vasen, 90 astetta | CF4XZM S201L-12---Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT Q256 -kanavakiinnike | CF4XZN Q256---Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT Q255 -kanavakiinnike | CF4XZP Q255---Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S247 -kanavakiinnike | CF4YCT S247Kulta sinkitty5-7 / 8 "-Teräs4--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB-213SS kanavakannatin, ruostumatonta terästä