SUPER-STRUT S247 kanavan pidike

Tuote: CF4YCT Malli: S247
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Kulma90 tutkinto
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus5-7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräLeveysHinta
SUPER-STRUT S-217HDG-kanavakiinnike, kuumasinkitty | CF4XZD S-217HDGKuumasinkitty--Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S205 -kanavakiinnike, 90 astetta | CF4XZH S205Kulta sinkitty-10-1 / 2 "Teräs-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S204 -kanavakiinnike, 90 astetta | CF4XZL S204Kulta sinkitty-8-1 / 2 "Teräs-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S201L-12-kanavateline, vasen, 90 astetta | CF4XZM S201L-12---Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT Q256 -kanavakiinnike | CF4XZN Q256---Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT Q255 -kanavakiinnike | CF4XZP Q255---Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT Q205-EG kanavakiinnike, galvanoitu | CF4YCX Q205-EGSähkösinkitty-4"Teräs4--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT S247 kanavan pidike