Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG jäykkä putkihihna 3 1/2 tuuman hopea - pakkaus 10 | AC2ABU 2HCH6

SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG jäykkä putkihihna 3 1/2 tuumaa hopea - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2ABU Malli: 702 3 1/2 EGRistiviite: 2HCH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan jäykkä putkihihna
VäriHopea
Putken koko3-1 / 2 "
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus9ft.
MateriaaliKuumavalssatut hiiliterästangot
Jäykkä / putken koko (tuumaa)3-1/2
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus12 Ga.
TyyppiSuunnittelukuorma 1650 kg.
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPutken kokoSyvyysKierteen kokoTyyppiLeveysSuorittaa loppuunMitataHinta
SUPER-STRUT 702 1/2 SS: n jäykkä putkihihna 1/2 tuuman ruostumattomasta teräksestä - pakkaus 10 | AC2ABV 2HCH7 702 1/2 SS12 Ga.1 / 2 "--Suunnittelukuorma 750 kg.2.5 "Ruostumaton teräs-€81.78
SUPER-STRUT 702 3/4 SS jäykkä putkihihna 3/4 tuuman ruostumatonta terästä - 10 kpl: n pakkaus | AC2ABW 2HCH8 702 3/4 SS14 Ga.3 / 4 "--Suunnittelukuorma 750 kg.-Ruostumaton teräs-€99.59
SUPER-STRUT 702 1 SS: n jäykkä putkihihna 1 tuuman ruostumatonta terästä - 10 kpl pakkaus | AC2ABX 2HCH9 702 SS14 Ga.1"--Suunnittelukuorma 750 kg.4"Ruostumaton teräs-€84.87
SUPER-STRUT 702 1 1/4 SS jäykkä putkihihna 1 1/4 tuuman ruostumatonta terästä - 10 kpl pakkaus | AC2ABY 2HCJ1 702 1 1/4 SS14 Ga.1-1 / 4 "--Suunnittelukuorma 800 kg.4.8 "Ruostumaton teräs-€104.00
SUPER-STRUT 702 1 1/2 SS jäykkä putkihihna 1-1 / 2 tuuman ruostumaton teräs - 10 kpl pakkaus | AC2ABZ 2HCJ2 702 1 1/2 SS12 Ga.1-1 / 2 "--Suunnittelukuorma 800 kg.1.25 "Ruostumaton teräs-€184.68
SUPER-STRUT 702 2 SS: n jäykkä putkihihna 2 tuuman ruostumatonta terästä - 10 kpl pakkaus | AC2ACA 2HCJ3 702 SS12 Ga.2"--Suunnittelukuorma 800 kg.4.8 "Ruostumaton teräs-€208.16
SUPER-STRUT 702 2 1 / 2EG -hihnan jäykkä putki - pakkaus 10 | AE7GDK 5YB94 702 2 1 / 2EG12 Ga.2-1 / 2 "1-1 / 4 "2-1 / 2 "--Sähkösinkitty-€68.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG jäykkä putkihihna 3 1/2 tuumaa hopea - 10 kpl pakkaus
€92.01 / yksikkö