Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT 702 2 1 / 2EG -hihnan jäykkä putki - pakkaus 10 | AE7GDK 5YB94

SUPER-STRUT 702 2 1/2EG -hihna jäykkä putki - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7GDK Malli: 702 2 1/2EGRistiviite: 5YB94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan jäykkä putkihihna
VäriHopea
Putken koko2-1 / 2 "
Syvyys1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus12 Ga.
Kierteen koko2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPutken kokoSyvyysKierteen kokoTyyppiLeveysSuorittaa loppuunMitataHinta
SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG jäykkä putkihihna 3 1/2 tuuman hopea - pakkaus 10 | AC2ABU 2HCH6 702 3 1/2 EG12 Ga.3-1 / 2 "1.25 "-Suunnittelukuorma 1650 kg.4.5 "Sähkösinkitty-€106.00
SUPER-STRUT 702 1/2 SS: n jäykkä putkihihna 1/2 tuuman ruostumattomasta teräksestä - pakkaus 10 | AC2ABV 2HCH7 702 1/2 SS12 Ga.1 / 2 "--Suunnittelukuorma 750 kg.2.5 "Ruostumaton teräs-€85.02
SUPER-STRUT 702 3/4 SS jäykkä putkihihna 3/4 tuuman ruostumatonta terästä - 10 kpl: n pakkaus | AC2ABW 2HCH8 702 3/4 SS14 Ga.3 / 4 "--Suunnittelukuorma 750 kg.-Ruostumaton teräs-€95.60
SUPER-STRUT 702 1 SS: n jäykkä putkihihna 1 tuuman ruostumatonta terästä - 10 kpl pakkaus | AC2ABX 2HCH9 702 SS14 Ga.1"--Suunnittelukuorma 750 kg.4"Ruostumaton teräs-€79.80
SUPER-STRUT 702 1 1/4 SS jäykkä putkihihna 1 1/4 tuuman ruostumatonta terästä - 10 kpl pakkaus | AC2ABY 2HCJ1 702 1 1/4 SS14 Ga.1-1 / 4 "--Suunnittelukuorma 800 kg.4.8 "Ruostumaton teräs-€102.69
SUPER-STRUT 702 1 1/2 SS jäykkä putkihihna 1-1 / 2 tuuman ruostumaton teräs - 10 kpl pakkaus | AC2ABZ 2HCJ2 702 1 1/2 SS12 Ga.1-1 / 2 "--Suunnittelukuorma 800 kg.1.25 "Ruostumaton teräs-€177.29
SUPER-STRUT 702 2 SS: n jäykkä putkihihna 2 tuuman ruostumatonta terästä - 10 kpl pakkaus | AC2ACA 2HCJ3 702 SS12 Ga.2"--Suunnittelukuorma 800 kg.4.8 "Ruostumaton teräs-€199.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT 702 2 1/2EG -hihna jäykkä putki - 10 kappaleen pakkaus
€78.63 / yksikkö