Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROLUX 61840 suodatinpatruuna Suodatin Hepa 13 tuumaa pituus | AC3HTJ 2TRL5

ELECTROLUX 61840 Suodatinpatruuna Suodatin Hepa 13 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3HTJ Malli: 61840Ristiviite: 2TRL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TehokkuusHEPA
Suodattimen tyyppiKasettisuodatin
Pituus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROLUX 61840 Suodatinpatruuna Suodatin Hepa 13 tuuman pituus
€51.88 / yksikkö