Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM SAFETY SR 359 Paineilman syöttöletku 50 jalkaa | AC6HED 33W776

SUNDSTROM SAFETY SR 359 paineilman syöttöletku 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6HED Malli: SR 359Ristiviite: 33W776

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilman tuloletku
Pituus50 '(15m)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SUNDSTROM SAFETY SR 358 Paineilman syöttöletku 50 jalkaa | AC6HEB 33W774 SR 35850 '(15m)€471.03
SUNDSTROM SAFETY SR 358 Paineilman syöttöletku 100 jalkaa | AC6HEC 33W775 SR 358100 '(30m)€776.33
SUNDSTROM SAFETY SR 359 Paineilman syöttöletku 100 jalkaa | AC6HEE 33W777 SR 359100 '(30m)€360.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 359 paineilman syöttöletku 50 jalkaa
€360.69 / yksikkö