SUNDSTROM SAFETY SR 359 Paineilman syöttöletku 100 jalkaa | AC6HEE 33W777

SUNDSTROM SAFETY SR 359 paineilman syöttöletku 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6HEE Malli: SR 359Ristiviite: 33W777

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilman tuloletku
Pituus100 '(30m)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SUNDSTROM SAFETY SR 358 Paineilman syöttöletku 50 jalkaa | AC6HEB 33W774 SR 35850 '(15m)€452.77
SUNDSTROM SAFETY SR 358 Paineilman syöttöletku 100 jalkaa | AC6HEC 33W775 SR 358100 '(30m)€739.27
SUNDSTROM SAFETY SR 359 Paineilman syöttöletku 50 jalkaa | AC6HED 33W776 SR 35950 '(15m)€360.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 359 paineilman syöttöletku 100 jalkaa
€360.69 / yksikkö